pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032567 FBS 2-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASVERS - 3032567

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032567 FBS 2-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASVERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356551472

Codice prodotto

PHC3032567

Cod. produttore

3032567

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 41 A, colore: blu