pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032470 FBS 6-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3032470

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032470 FBS 6-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 6

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356329095

Codice prodotto

PHC3032470

Cod. produttore

3032470

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

6

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 6, corrente nominale: 41 A, colore: rosso