pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032350 Supporto terminale - 3032350

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Senza viti

  • Larghezza - 5.15 mm

  • Altezza - 48.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356151801

Codice prodotto

PHC3032350

Cod. produttore

3032350

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Senza viti

Larghezza:

5.15 mm

Altezza:

48.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Profondità:

35 mm

Supporto terminale a montaggio rapido, classe di combustibilità V0 secondo UL 94, per guida di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 e KML3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, larghezza: 5,15 mm, colore: grigio