pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032237 FBS 2-6 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3032237

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918982027

Codice prodotto

PHC3032237

Cod. produttore

3032237

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, colore: grigio