pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032169 RB 35-16 PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3032169

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032169 RB 35-16 PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 90 A

  • Dimensione modulare - 14 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356052559

Codice prodotto

PHC3032169

Cod. produttore

3032169

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

90 A

Dimensione modulare:

14 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello di riduzione, passo: 14 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 90 A, colore: rosso