pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032114 FBS 50-5 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3032114

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032114 FBS 50-5 BU PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918942045

Codice prodotto

PHC3032114

Cod. produttore

3032114

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

50

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 24 A, colore: blu