PHOENIX CONTACT - PHC3032033 Piastra terminale - 3032033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Arancione
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918930202
Codice prodotto
PHC3032033
Cod. produttore
3032033
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, lunghezza: 48,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: arancione


