pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3031526 Morsetto a molla a due piani - 3031526

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3031526 Morsetto a molla a due piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918176303

Codice prodotto

PHC3031526

Cod. produttore

3031526

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

4.2 mm

Altezza:

67.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Profondità:

47.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Testato per le applicazioni ferroviarie. Collegamento dei piani con i ponticelli FBS...-PV.