pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3031131 Morsetto passante - 3031131

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3031131 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918186654

Codice prodotto

PHC3031131

Cod. produttore

3031131

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

4.2 mm

Profondità:

60.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Connessione salvaspazio e pratica a conduttori multipli senza ponticelli aggiuntivi.