pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030970 Connettore di prova - 3030970

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...0.75 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918818913

Codice prodotto

PHC3030970

Cod. produttore

3030970

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Allineabile:

Numero di poli:

1

Dimensione modulare:

4.2 mm

Le spine di prova si collegano nel vano funzionale dei morsetti del sistema CLIPLINE complete. Con le spine di prova componibili PS-... è possibile comporre individualmente gli adattatori di prova.