pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030349 FBS 5-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030349

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030349 FBS 5-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918188801

Codice prodotto

PHC3030349

Cod. produttore

3030349

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

5

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 32 A, colore: rosso

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT