pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030336 FBS 2-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030336

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030336 FBS 2-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

CLIPLINE

EAN

4017918188818

Codice prodotto

PHC3030336

Cod. produttore

3030336

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Rosso

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.