pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030255 Ponticello a innesto - 3030255

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030255 Ponticello a innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918188573

Codice prodotto

PHC3030255

Cod. produttore

3030255

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.
PHOENIX CONTACT

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT