PHOENIX CONTACT - PHC3030187 Ponticello a innesto - 3030187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4017918193829
Codice prodotto
PHC3030187
Cod. produttore
3030187
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


