PHOENIX CONTACT - PHC3030161 FBS 2-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918188511
Codice prodotto
PHC3030161
Cod. produttore
3030161
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


