pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030145 Ponticello a innesto - 3030145

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030145 Ponticello a innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918188481

Codice prodotto

PHC3030145

Cod. produttore

3030145

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

5

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Rosso

Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 5, colore: rosso
PHOENIX CONTACT

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT