PHOENIX CONTACT - PHC3029981 Piastra terminale - 3029981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356168960
Codice prodotto
PHC3029981
Cod. produttore
3029981
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Piastra terminale, lunghezza: 113 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 44,5 mm, colore: grigio


