PHOENIX CONTACT - PHC3026887 SK 20-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 5...20 mm
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Larghezza - 24 mm
Altezza - 73.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 kg CO₂eq
EAN
4017918820275
Codice prodotto
PHC3026887
Cod. produttore
3026887
Produttore
PHC
Diametro del cavo ammesso:
5...20 mm
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Larghezza:
24 mm
Altezza:
73.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no


