PHOENIX CONTACT - PHC3026654 UKK 5-HESILED 24 (5X20) MORSETTO VITE 2 - 3026654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918164188
Codice prodotto
PHC3026654
Cod. produttore
3026654
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
15...30 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
86.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
79 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
8.2 mm


