pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3026036 EB 3-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE - 3026036

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3026036 EB 3-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Dimensione modulare - 11.1 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918139063

Codice prodotto

PHC3026036

Cod. produttore

3026036

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

3

Dimensione modulare:

11.1 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 11,1 mm, numero poli: 3, colore: grigio