PHOENIX CONTACT - PHC3025044 Morsetto portafusibili - 3025044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4055626379425
Codice prodotto
PHC3025044
Cod. produttore
3025044
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
77.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
49.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
12.3 mm


