pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3025042 Morsetto portafusibili - 3025042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3025042 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626379401

Codice prodotto

PHC3025042

Cod. produttore

3025042

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

77.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

49.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

12.3 mm

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 1000 V, larghezza: 12,3 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero