PHOENIX CONTACT - PHC3022263 CLIPFIX 15 APPOGGIO TERMINALE - 3022263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Larghezza - 5.2 mm
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4017918976330
Codice prodotto
PHC3022263
Cod. produttore
3022263
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Profondità:
22.6 mm


