PHOENIX CONTACT - PHC3012321 Coperchio flangiato - 3012321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 3.9 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356661850
Codice prodotto
PHC3012321
Cod. produttore
3012321
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
3.9 mm
Piastra flangiata, lunghezza: 31,6 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 26 mm, colore: grigio


