pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3011038 DLKB 2,5-PE MORSETTO A TRE CONDUTTORI - 3011038

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3011038 DLKB 2,5-PE MORSETTO A TRE CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 4

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091897

Codice prodotto

PHC3011038

Cod. produttore

3011038

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

83.5 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

70 mm

Morsetto componibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 19 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT