PHOENIX CONTACT - PHC3010123 Morsetti di potenza - 3010123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...50 mm²
Corrente nominale In - 309 A
Confezione
3 PZ
EAN
4017918091859
Codice prodotto
PHC3010123
Cod. produttore
3010123
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
50...150 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Corrente nominale In:
309 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
31 mm
Profondità:
100 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


