pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3010110 Morsetti di potenza - 3010110

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3010110 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918091842

Codice prodotto

PHC3010110

Cod. produttore

3010110

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

50...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

50...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31 mm

Altezza:

100 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

107.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.