pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE - 3009163

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 1

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918091699

Codice prodotto

PHC3009163

Cod. produttore

3009163

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...50 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...70 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

no

Altezza:

70.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

83.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

40 mm

Colore di base:

Altro

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde