pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3007929 Morsetto portafusibili - 3007929

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x30 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918876357

Codice prodotto

PHC3007929

Cod. produttore

3007929

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x30 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

72.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

56.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Morsetto portafusibili, per fusibili di tipo G, sezione: 0,2-4 mm², AWG: 26-10, spessore: 8,2 mm, colore: blu