pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006302 UIK 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006302

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006302 UIK 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 1

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091477

Codice prodotto

PHC3006302

Cod. produttore

3006302

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con funzione PE:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

no

Altezza:

55 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

51 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

15.2 mm

Colore di base:

Blu

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu