pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006205 UIK 16 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006205

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006205 UIK 16 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...16 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091422

Codice prodotto

PHC3006205

Cod. produttore

3006205

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...16 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

12.2 mm

Profondità:

42.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Blu

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutro può correre sui morsetti.