pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006137 EB 10-12 PONTICELLO A PETTINE - 3006137

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006137 EB 10-12 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Dimensione modulare - 12 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918091361

Codice prodotto

PHC3006137

Cod. produttore

3006137

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

70 A

Dimensione modulare:

12 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 12 mm, numero poli: 10, colore: grigio