PHOENIX CONTACT - PHC3006056 Morsetto passante - 3006056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...6 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918091316
Codice prodotto
PHC3006056
Cod. produttore
3006056
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...6 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.2 mm
Profondità:
42.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no