PHOENIX CONTACT - PHC3005798 ZDMTK 2,5 MORSETTO MOLLA SEZIONATORE - 3005798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918146993
Codice prodotto
PHC3005798
Cod. produttore
3005798
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
107 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Con presa per test integrata:
no