pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3005662 Morsetto portafusibili - 3005662

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3005662 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 110...250 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091255

Codice prodotto

PHC3005662

Cod. produttore

3005662

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

110...250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

12 mm

Profondità:

62 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Ponticellabile con i ponticelli fissi FBI....