pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3005170 Morsetto portafusibili - 3005170

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3005170 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091118

Codice prodotto

PHC3005170

Cod. produttore

3005170

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

110...250 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Lampada al neon

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

62 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

57.2 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

12 mm

Ponticellabile con i ponticelli fissi FBI....