PHOENIX CONTACT - PHC3005138 Morsetto portafusibili - 3005138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918091071
Codice prodotto
PHC3005138
Cod. produttore
3005138
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
15...30 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
62 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
57.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
12 mm


