PHOENIX CONTACT - PHC3004210 Piastra di separazione - 3004210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.05 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918090708
Codice prodotto
PHC3004210
Cod. produttore
3004210
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.05 mm
Piastra divisoria, lunghezza: 60 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 63,5 mm, colore: grigio


