PHOENIX CONTACT - PHC3004126 Morsetto portafusibili - 3004126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x30 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 15...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4017918090647
Codice prodotto
PHC3004126
Cod. produttore
3004126
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x30 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
15...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.2 mm
Profondità:
72.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


