pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3004100 Morsetto portafusibili - 3004100

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3004100 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x30 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918090623

Codice prodotto

PHC3004100

Cod. produttore

3004100

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x30 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

72.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

56.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

La leva del fusibile si arresta in posizione finale.

PHOENIX CONTACT

Un prodotto PHOENIX CONTACT

Scopri la serie PHOENIX CONTACT