pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3004032 UK 5-MTK-P/P MORSETTO SEZIONABILE VITE - 3004032

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3004032 UK 5-MTK-P/P MORSETTO SEZIONABILE VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918090579

Codice prodotto

PHC3004032

Cod. produttore

3004032

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

51 mm

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

58.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

sì

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio