pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3003554 AGK 10-UKH 150/240 MORSETTO CON PRESA - 3003554

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3003554 AGK 10-UKH 150/240 MORSETTO CON PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918104245

Codice prodotto

PHC3003554

Cod. produttore

3003554

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Larghezza:

10.2 mm

Allineabile:

no

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio