pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002914 Blocco distributore - 3002914

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002914 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626433172

Codice prodotto

PHC3002914

Cod. produttore

3002914

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

12

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

27.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Salvaspazio grazie alla forma compatta. Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida. Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto. Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.