pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002865 PTFIX 12X1,5-G BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002865

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002865 PTFIX 12X1,5-G BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626432823

Codice prodotto

PHC3002865

Cod. produttore

3002865

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

12

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-35...105 °C

Profondità:

18.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: blu