PHOENIX CONTACT - PHC3002798 Blocco distributore - 3002798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Confezione
20 PZ
EAN
4055626432786
Codice prodotto
PHC3002798
Cod. produttore
3002798
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
18.7 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì


