pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002769 Blocco distributore - 3002769

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002769 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626432502

Codice prodotto

PHC3002769

Cod. produttore

3002769

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

12

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

17.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo