PHOENIX CONTACT - PHC3002767 Blocco distributore - 3002767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Confezione
20 PZ
EAN
4055626432489
Codice prodotto
PHC3002767
Cod. produttore
3002767
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
37.8 mm
Profondità:
21 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Rosso
Piani interni esclusi con ponte:
no