PHOENIX CONTACT - PHC3002764 PTFIX 18X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18
Confezione
20 PZ
EAN
4055626432458
Codice prodotto
PHC3002764
Cod. produttore
3002764
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
18
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
37.4 mm
Altezza:
21.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
17.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


