pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002757 Blocco distributore - 3002757

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002757 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626432403

Codice prodotto

PHC3002757

Cod. produttore

3002757

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Salvaspazio grazie alla forma compatta. Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori. Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto. Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.