PHOENIX CONTACT - PHC3002617 Morsetto sezionatore - 3002617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626370309
Codice prodotto
PHC3002617
Cod. produttore
3002617
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
119.5 mm
Larghezza:
6.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
54.5 mm


